大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(半ねじ(ウィット(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
長さ(mm)
80
注文コード
69093377
品番
3/4X80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316L
ねじの呼び
W3/4
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
80
山数
10
ねじ山種類
ウィット
寸法S(mm)
32
表面処理
生地(または標準)
寸法K(mm)
13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69093377
3/4X80
69150558
3/4X80
六角ボルト(半ねじ(ウィット(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました