仕様床面より1.8mを超える場所に取付けてください
材質本体:アルミダイカスト・ブライトシルバー塗装
サイズ高-123 本体長-100 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ65mm 重-0.3kg
タイプ高照度 非調光タイプ AE50503E〜AE50508E、高演色 調光タイプ(調光範囲約5〜100%)AE50511E〜AE50516E、低色温度 調光タイプ(調光範囲約5〜100%)AE50509E・AE50510E、調光調色タイプ AE55874・AE55875、調光タイプ(調光範囲約5〜100%)AE55876〜AE55885
ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)
距離照射近接限度10cm