コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
880
注文コード
69093529
品番
AS57371
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
17VA(100V)
材質
本体:アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装、セード:ガラス・乳白色消し
サイズ
高-93 本体長-136 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ75mm 重-0.4kg
消費電力(W)
9.8
対応
調光器併用不可
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
2700K
光束(Lm)
880
距離
照射近接限度10cm
演色指数(Ra)
Ra93