大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(半ねじ(SUS310S/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
180
注文コード
69093623
品番
16X180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
SUS310S
長さ(mm)
180
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
44
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69093623
16X180
69150804
16X180
六角ボルト(半ねじ(SUS310S/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
4,098
税込
¥
4,508
注文コードが変更になりました