大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(半ねじ(SUS310S/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
110
注文コード
69093666
品番
20X110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
SUS310S
長さ(mm)
110
ねじピッチ
2.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
46
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69093666
20X110
69150847
20X110
六角ボルト(半ねじ(SUS310S/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
4,098
税込
¥
4,508
注文コードが変更になりました