コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の バルコニーまわり
コイズミ(小泉成器)の ガーデンライト
コイズミ(小泉成器)の ライト本体
ソーラーライト 灯具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69093739
品番
WU56347
参考基準価格(税別)
¥600,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
仕様
ソーラーバッテリー搭載 / 電源線不要
その他
【光束維持】50000時間
材質
【灯具】アルミダイカスト(ダークグレー塗装)【前面レンズ】ポリカーボネート
サイズ
高-337 幅-760×512mm 重-20.0kg
備考
調光器併用不可
ランプ
LED
色温度
5700K
光束(Lm)
1800
演色指数(Ra)
Ra70