大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(AーC276(ハステロイC276相当/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M8
注文コード
69093912
品番
8X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び
が
62
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
A-C276(ハステロイC276相当
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法S(mm)
13
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
約15
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69093912
8X25
69151093
8X25
六角ボルト(全ねじ(AーC276(ハステロイC276相当/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
7,598
税込
¥
8,358
注文コードが変更になりました