大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(全ねじ(AーC22(ハステロイC22相当)/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M6
注文コード
69094147
品番
6X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
A-C22(ハステロイC22相当)
表面処理
生地(または標準)
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじの呼び
M6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69094147
6X10
69151328
6X10
六角ボルト(全ねじ(AーC22(ハステロイC22相当)/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました