大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト(Rタイプ)(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(35個)
ねじの呼び
M12
注文コード
69094278
品番
12X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
40
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
ねじピッチ
1.75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69094278
12X40
69151452
12X40
冷間蝶ボルト(Rタイプ)(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1パック(1個)
¥
839
税込
¥
923
注文コードが変更になりました