大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(足長)(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
69094332
品番
22X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
(参考)80.5
ねじ径
M22
寸法a(mm)
81
寸法t(mm)
15
寸法D(mm)
40
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
アイボルト
寸法b(mm)
45
寸法h(mm)
40
寸法c(mm)
18
ねじの呼び
M22