コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
2.1
光束(Lm)
330
注文コード
69094378
品番
AP57362
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
4VA(100V)、コード・キャブタイヤコードΦ6
材質
本体:鋼・マットブラック塗装
サイズ
高-174 幅-Φ95 全長-1300〜600mm 重-0.3kg
タイプ
高さ調節可能型
消費電力(W)
2.1
対応
調光器併用不可、傾斜天井使用不可
ランプ
LEDフィラメント電球2.0W
色温度
2700K
ランプ寿命
20,000時間
光束(Lm)
330
演色指数(Ra)
Ra83