コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
2.1
光束(Lm)
260
注文コード
69094430
品番
AP57353
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
4VA(100V)、コード・キャブタイヤコードΦ6、別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)
材質
本体:鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン
サイズ
高-179 幅-Φ215 全長-1300〜550mm 重-0.6kg
タイプ
高さ調節可能型
消費電力(W)
2.1
対応
調光器併用不可
ランプ
LEDフィラメント電球2.0W
色温度
2700K
ランプ寿命
20,000時間
光束(Lm)
260
演色指数(Ra)
Ra83