Uボルト用プレート(一般鋼管用(鉄/三価ホワイト)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(450個) 呼び6X8・10A 注文コード69094454 品番6X8・10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)10 寸法P(mm)23 寸法L(mm)46 呼び6X8・10A 寸法B(mm)8 材質鉄(または標準) 寸法t(mm)2 表面処理三価ホワイト 寸法W(mm)20 寸法C10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69094454 6X8・10A 69151635 6X8・10A Uボルト用プレート(一般鋼管用(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 Uボルト用プレート(一般鋼管用(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 1パック(5個) 659
欠品中
税込725
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69151732
2023-10-12
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

なかなかこのような商品を扱っているところが無かったので助かった。

1人が参考にしています
対象商品:
69151732
2020-12-30
用途:
単管パイプをサドルを使って固定ベースに留める為
有限会社アイ・テック 様

単管パイプをサドルを使って固定ベースに留める為にサドルは穴ピッチが100mmあるので、ピッチ100mm位のプレートを探していたので丁度具合が良いです。未だ、固定しないので☆4つとさせて頂きました。

対象商品:
69151644
2020-10-16
用途:
DIYの工具製作に使用
建設業・工事業

ワッシャーの代替えとして治具の製作に応用させて貰ってます。色々な寸法のサイズが有れば
治具の製作の場面で、重宝すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4268:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする