コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
7.6
光束(Lm)
290
注文コード
69094457
品番
AP57275
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
12VA(100V)、コード・キャブタイヤコードΦ4
適合
適合調光器別売
材質
セード:鋼・金色メッキヘアラインマット
サイズ
高-300 幅-Φ43 全長-1300〜600mm 重-0.7kg
消費電力(W)
7.6
対応
高さ調節可能型
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
2700K
光束(Lm)
290
演色指数(Ra)
Ra93
調光範囲
約1〜100%