コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5.8
光束(Lm)
615
注文コード
69094500
品番
AP57324
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
11VA(100V)、コード・キャブタイヤコードΦ4
材質
本体:アルミ・マットブラック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
サイズ
高-330 幅-Φ115 全長-1300〜600mm 重-0.5kg
タイプ
高さ調節可能型
消費電力(W)
5.8
対応
調光器併用不可
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
3500K
光束(Lm)
615
演色指数(Ra)
Ra93