コノ字ボルト(□75×45(鉄/三価ホワイト)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) ねじの呼びM8 注文コード69094603 品番M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼びなど6種類から選べます 他の種類を見る
ねじ長さ(mm)30 寸法H(mm)70 ねじの呼びM8 寸法S(mm)30 寸法P(mm)85 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69094603 M8 69151784 M8 コノ字ボルト(□75×45(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 コノ字ボルト(□75×45(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 1パック(1個) 549 税込604 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69094612
2024-03-13
用途:
ジェットスキートレーラーの補修
農・林・水産業

トレーラーメーカー純正品のコの字ボルトは1本¥1500!
それに比べてこちらは1本¥300ほど
品質も問題なく安価で補修する事が出来ました!

対象商品:
69151784
2024-02-01
用途:
DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

このような商品はホームセンターで取り扱いがないため非常に助かりました。

対象商品:
69151802
2018-09-06
用途:
トレーラー用
山崎開発 株 様 (建設業・工事業)

また よろしくお願いします。

いろいろな、種類があるので助かります

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4377:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする