コノ字ボルト(□75×75(鉄/三価ホワイト)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) ねじの呼びM8 注文コード69094637 品番M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・関連資料など6種類から選べます 他の種類を見る
ねじ長さ(mm)30 ねじの呼びM8 寸法P(mm)85 寸法H(mm)100 寸法S(mm)30 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69094637 M8 69151818 M8 コノ字ボルト(□75×75(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 コノ字ボルト(□75×75(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 1パック(1個) 549 税込604 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69151827
2023-11-13
用途:
角パイプに部品を取り付け
製造業

ナットとプレートもセットだとよかった。
ステンレスタイプも売ってほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
69151827
2022-12-14
用途:
角鋼材の固定

このサイズのコの字ボルトが、近隣で入手しにくかった為、購入。特に問題無く使用出来る。
もう少し安価であれば、常用品にしたい。

対象商品:
69151818
2021-08-22
用途:
地デジアンテナ設置
建設業・工事業

テラスの柱にアンテナポールを抱かせて付けるために丁度いい寸法で綺麗に設置できました。

対象商品:
69151818
2020-04-09
用途:
角パイプのアングルへの固定
昭和管工 有限会社 様

探していたサイズがあったので助かりました。品質は特に不満はないです、価格もリーズナブルなのでGOODです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1884:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする