コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.1
光束(Lm)
530
注文コード
69094667
品番
AP57300
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
10VA(100V)、コード・キャブタイヤコードΦ4
材質
セード:ガラス・透明、飾:鋼・クロムメッキ ファインホワイト塗装
サイズ
高-340 幅-Φ85 全長-1300〜600mm 重-0.9kg
タイプ
高さ調節可能型
消費電力(W)
6.1
対応
調光器併用不可
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
3500K
光束(Lm)
530
演色指数(Ra)
Ra83