10X60 根角ボルト(全ねじ)(ステンレス/生地) 大阪魂 69095242

根角ボルト(全ねじ)(ステンレス/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード69095242 品番10X60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 材質ステンレス(303、304、XM7等) ねじピッチ1.5 種別全ねじ 頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト) 表面処理生地(または標準) ねじ山種類メートル並目 長さ(mm)60 寸法S(mm)10 寸法K(mm)5.0±0.3 寸法K1(mm)5 寸法dk(mm)22±0.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69095242 10X60 69152423 10X60 根角ボルト(全ねじ)(ステンレス/生地) 大阪魂 根角ボルト(全ねじ)(ステンレス/生地) 大阪魂 1パック(1個) 429 税込472 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3867:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする