大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
根角ボルト(全ねじ)(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
長さ(mm)
65
注文コード
69095258
品番
10X65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
65
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
5
寸法K1(mm)
5
寸法dk(Φmm)
22
ねじ山種類
メートル並目