大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
根角ボルト(全ねじ)(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
長さ(mm)
75
注文コード
69095276
品番
10X75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
75
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
10
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法K(mm)
5.0±0.3
寸法K1(mm)
5
寸法dk(mm)
22±0.4
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69095276
10X75
69152457
10X75
根角ボルト(全ねじ)(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
799
税込
¥
879
注文コードが変更になりました