大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト(鋼管用(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
呼び
10A
ねじの呼び
M4
注文コード
69095355
品番
4X10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び・ねじの呼び・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
0.7
呼び
10A
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69095355
4X10A
69152536
4X10A
Uボルト(鋼管用(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
709
税込
¥
780
注文コードが変更になりました