大阪魂
Uボルト(鋼管用(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(150個)
1パック(2個)
1パック(1個)
呼び
25A
10A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
ねじの呼び
M4
M4
M5
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
69095382
品番
4X25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
0.7
呼び
25A
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69095382
4X25A
69152563
4X25A
Uボルト(鋼管用(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
769
税込
¥
846
注文コードが変更になりました