5X25A Uボルト(鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂 69095416

Uボルト(鋼管用(ステンレス/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(125個) 呼び25A ねじの呼びM5 注文コード69095416 品番5X25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び・ねじの呼び・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 材質ステンレス(303、304、XM7等) ねじピッチ0.8 呼び25A 表面処理生地(または標準)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69095416 5X25A 69152597 5X25A Uボルト(鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂 Uボルト(鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂 1パック(2個) 799 税込879 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
161:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする