大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト(鋼管用(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び
32A
ねじの呼び
M5
注文コード
69095425
品番
5X32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び・ねじの呼び・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
0.8
呼び
32A
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69095425
5X32A
69152606
5X32A
Uボルト(鋼管用(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
869
税込
¥
956
注文コードが変更になりました