大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト(鋼管用(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び
40A
ねじの呼び
M5
注文コード
69095434
品番
5X40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び・ねじの呼び・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
0.8
呼び
40A
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69095434
5X40A
69152615
5X40A
Uボルト(鋼管用(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
909
税込
¥
1,000
注文コードが変更になりました