大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ハンガーボルト(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
69095468
品番
6X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
1
寸法S(mm)
28
寸法W(mm)
22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69095468
6X50
69152642
6X50
ハンガーボルト(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました