6X25A・32A Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂 69095495

Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 呼び25A・32A 注文コード69095495 品番6X25A・32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 呼び25A・32A 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69095495 6X25A・32A 69152676 6X25A・32A Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂 Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂 1パック(2個) 569 税込626 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69152712
2022-07-09
用途:
Uボルトの固定
建設業・工事業

ホームセンターではステンレス製のが見つからず、この商品にしました、相手が丸い物なので適度に曲がってくれるから良かったです。

対象商品:
69152694
2022-01-15
用途:
Uボルトとともに使用

すごく丈夫そ最強ではないかとおも言っています。最強ではないかと思っています。

対象商品:
69152658
2021-02-28
用途:
Uボルト固定用
有限会社平井電設 様

SUSで錆の心配も無いのにこの価格は助かります。大阪魂コスパ最高!!

対象商品:
69152676
2021-07-06
用途:
アンテナの設置
サービス業

この材質の金具はホームセンターには、在庫がありませんでしたので、Uボルトと合わせて購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4645:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする