SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ISOバルブ
VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シール方式
(R) 弾性体シール
コネクタ
(O) DIN端子台(コネクタなし)
サブプレート口径
(A04) 横配管1/2
注文コード
69095645
品番
VQ7-8-FHG-D-2ZRA04O
参考基準価格(税別)
¥27,360
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
シール方式・コネクタ・サブプレート口径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
シール方式
(R) 弾性体シール
コネクタ
(O) DIN端子台(コネクタなし)
パイロットエキゾースト
(-) 集中排気
サブプレート口径
(A04) 横配管1/2
流路記号
(FHG-D) 3位置クローズドセンタ
仕様
コイル定格:(2) AC200V、CEマーキング対応:(-) なし
オプション
(Z) サージキラー付/インジケータランプ