仕様5VA(100V)、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)、手作り品のため写真と多少異なることがあります
適合適合調光器別売
材質セード:強化和紙、飾:鋼・シャンパンシルバー塗装
サイズ高-223 幅-Φ180 全長-1360〜610mm 重-0.5kg
消費電力(W)4.5
ランプLED小形電球40形相当
色温度2700K
ランプ寿命40,000時間
光束(Lm)360
演色指数(Ra)Ra83
調光範囲正位相 約5〜100%、逆位相 約7〜100%