コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
和風ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
22
光束(Lm)
2115
注文コード
69096058
品番
AP57467
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
46VA(100V)、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)
材質
セード:強化和紙、枠:白木
サイズ
高-222 幅-□350 全長-1300〜500mm 重-1.2kg
消費電力(W)
22
対応
調光器併用不可
ランプ
LED電球100形相当×2
色温度
2700K
ランプ寿命
40,000時間
光束(Lm)
2115
演色指数(Ra)
Ra80