和風ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)6.5 光束(Lm)695 注文コード69096085 品番AP57411
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は消費電力・光束など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様14VA(100V)、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)、手作り品のため写真と多少異なることがあります 材質セード:強化和紙、飾:鋼・シャンパンシルバー塗装 サイズ高-243 幅-Φ450 全長-1380〜630mm 重-0.7kg 消費電力(W)6.5 対応調光器併用不可 ランプLED電球60形相当 色温度2700K ランプ寿命40,000時間 光束(Lm)695 演色指数(Ra)Ra80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする