コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
和風ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6
光束(Lm)
540
注文コード
69096101
品番
AP57414
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
11VA(100V)、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)、手作り品のため写真と多少異なることがあります
材質
セード:強化和紙、飾:アルミ
サイズ
高-250 幅-Φ580 全長-1300〜550mm 重-0.9kg
消費電力(W)
6
対応
調光器併用不可
ランプ
LEDランプLDF6
色温度
2700K
ランプ寿命
40,000時間
光束(Lm)
540
演色指数(Ra)
Ra93