M30(L=45) アイボルト品)(ステンレス/生地) 大阪魂 69096125

アイボルト品)(ステンレス/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 69096125 品番 M30(L=45)
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質ステンレス(303、304、XM7等) 長さ(mm)45 ねじ径M30 表面処理生地(または標準) ねじの呼びM30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする