コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
和風ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.7
光束(Lm)
290
注文コード
69096137
品番
AP57405
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
7VA(100V)、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、手作り品のため色目や模様には個体差があります
適合
適合調光器別売
材質
セード内面:鋼・シャンパンシルバー塗装、セード外面:鋼・黒焼箔仕上マット
サイズ
高-320 幅-Φ100 全長-1350〜650mm 重-0.6kg
消費電力(W)
4.7
対応
傾斜天井使用不可
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
2700K
光束(Lm)
290
演色指数(Ra)
Ra93
調光範囲
約1〜100%