コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 間接照明器具
間接照明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69096277
品番
AL52887
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
12VA(100V)、電源穴の位置にご注意ください
適合
適合調光器別売
材質
本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)
43
全長(mm)
600
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
20
消費電力(W)
11.1
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光束(Lm)
1000
LED寿命(時間)
40000(光束維持)
演色指数(Ra)
83
調光範囲
約1〜100%