画像準備中

間接照明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69096286 品番AL52888
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様12VA(100V)、電源穴の位置にご注意ください 適合適合調光器別売 材質本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色 サイズ高-20 幅-43 全長-600mm 重-0.5kg 消費電力(W)11.1 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度3500K 光束(Lm)1030 演色指数(Ra)Ra83 調光範囲約1〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする