大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
69096326
品番
M10(L=18)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
SUS316L
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
41.5
ねじ径
M10
寸法a(mm)
41
寸法t(mm)
7
寸法D(mm)
20
表面処理
生地(または標準)
寸法C(mm)
8
頭部形状
アイボルト
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
21
ねじ山種類
メートル並目