AL52884 間接照明 コイズミ(小泉成器) 適合調光器別売 3500K 消費電力22.1W   AL52884 69096329

間接照明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69096329 品番 AL52884
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様23VA(100V)、電源穴の位置にご注意ください 適合適合調光器別売 材質本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)43 全長(mm)1200 質量(kg)0.7 高さ(mm)20 消費電力(W)22.1 ランプLED 色温度(K)3500 光束(Lm)2060 LED寿命(時間)40000(光束維持) 演色指数(Ra)83 調光範囲約1〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする