大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイボルト(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
69096335
品番
M12(L=22)
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
SUS316L
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
(参考)51
ねじ径
M12
寸法a(mm)
50
寸法t(mm)
9
寸法D(mm)
25
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
アイボルト
寸法b(mm)
30
寸法h(mm)
26
寸法c(mm)
10