大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切(荒先)(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(35個)
ねじの呼び
M12
注文コード
69096484
品番
12X210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
210
ねじピッチ
1.75
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69096484
12X210
69154103
12X210
寸切(荒先)(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(2個)
¥
929
税込
¥
1,022
注文コードが変更になりました