大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切(低カドミ(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
69096554
品番
12X260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
黄銅
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
260
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69096554
12X260
69154243
12X260
寸切(低カドミ(黄銅/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました