大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切(荒先)(SUS310S)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
60
注文コード
69096633
品番
6X60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・関連資料
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
SUS310S
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69096633
6X60
69154383
6X60
寸切(荒先)(SUS310S)
大阪魂
1パック(1個)
¥
639
税込
¥
703
注文コードが変更になりました