内容量1個
連数15
仕様オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(S) サイレンサ内蔵, 直接吹出し、コイル電圧:(5) DC24V、1連目:(Z) 2位置シングル シングル配線、2連目:(Z) 2位置シングル シングル配線、3連目:(Z) 2位置シングル シングル配線
キット名(FD2) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ3.0 m付
注文コード69096799
品番VV5QC11-15C4FD2-DKS