大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
S45CQ内ねじ平行ピンM6大喜(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30本)
注文コード
69096947
品番
10X120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
120
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69096947
10X120
69154873
10X120
S45CQ内ねじ平行ピンM6大喜(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1本)
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました