VQC2000-F - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数10 仕様オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(R) 外部パイロット,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし、コイル電圧:(5) DC24V、1連目:(Z) 2位置シングル シングル配線、2連目:(Z) キット名(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし 注文コード69100204 品番VV5QC21-10C8FD0-KR
参考基準価格(税別)¥51,320 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は連数・仕様・キット名など71種類から選べます 他の種類を見る
シール方式(0) メタルシール 連数10 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり キット名(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし ファンクション(R) 標準タイプ + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) シリンダポート管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ管継手付 コネクタ取出方向(S) 横方向 仕様オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(R) 外部パイロット,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし、コイル電圧:(5) DC24V、1連目:(Z) 2位置シングル シングル配線、2連目:(Z)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする