12004015050 ファンシーロール ウォールナット粘着付 ファンシーロール 69101360

ファンシーロール ウォールナット粘着付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1巻長さ(m)50注文コード69101360品番12004015050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。

用途
・特有の艶のある美しい褐色の色味で世界三大銘木に数えらえるウォールナット材のロールベニヤです。
・ウォールナットの木口だけでなく、白ポリの木口に使用することでお手軽に高級感を演出することができます。
・裏面に粘着加工を施しており、剥離紙をはがすだけで手軽に作業できます。
長さ(m)50寸法(幅W×厚さ)(mm)15×0.45粘着性あり材種ウォールナット
注意
※・天然木を使用しているため、色・柄にバラツキがありますことご了解の上でご使用ください。
※・使用時はゴム系の速乾接着剤を貼り合せる下地に塗布し、十分に乾燥させてから貼り合せてください。
※・圧着をしなければ接着力が出ないため、手で貼り合わせた後に必ずゴムローラー等で圧着してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする