26101012050 ファンシーロール ストライプウッド(シナ共芯合板柄)粘着なし ファンシーロール 69102191

ファンシーロール ストライプウッド(シナ共芯合板柄)粘着なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1巻長さ(m)50注文コード69102191品番26101012050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。

用途
・国産の杉と国産のシナを交互に積層してストライプ柄にデザインしたニチモクオリジナル樹種です。
・シナ共芯合板柄はストライプの濃淡が比較的少なめのデザインとなっております。
・テーブル天板の木口、棚板の木口などにご使用いただくと斬新なデザインで表面材が一層引き立ちます。
・裏面は不織布貼りののりなしタイプです。エッジバンダーでの機械貼りか速乾ボンド等で貼り合せてください。
長さ(m)50寸法(幅W×厚さ)(mm)12×0.45粘着性なし材種ストライプウッド(シナ共芯合板柄)
注意
※・天然木を使用しているため、色・柄にバラツキがありますことご了解の上でご使用ください。
※・のりなしタイプです。手貼りに便利な粘着付もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする