DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 75 V dc 6W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69102628 品番DTE0648S12
参考基準価格(税別)¥9,010 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証

仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:500mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7761 アズワン品番65-7220-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする