THL 20-2415WI DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 36 V dc 20W TRACO POWER 69102680

DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 36 V dc 20W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69102680品番THL 20-2415WI
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Traco THL 20-2415WI は、電力密度が最も高い最新世代の dc-dc コンバータモジュールです。この製品は、20 ワットの出力電力、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲、及び正確に調整された出力電圧を実現しています。典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信用電子機器、産業電子機器などの分散型電源システム、及びその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。最大効率 90 % 使用温度範囲は、オプションのヒートシンクで +75 ℃ 又は +85 ℃ リモートオン / オフ機能を提供します

仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:20W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THL 20WI●コード番号:200-8510アズワン品番65-7215-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする